Eriks
INA

INA Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Exzenterring-Befestigung RCJT50-XL-N-FA125-I

  • ERIKS:24027418
  • Hersteller:0096287110000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 146.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 157.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RCJT
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Wellendurchmesser
50 mm
Länge
116 mm
Höhe
190 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
157 mm
Dynamische Belastung
37500 N
Statische Belastung
23200 N