CHF 114.87/ Stückexkl. MwSt
CHF 124.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RCJT |
Gehäusetyp | Oval |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 45 mm |
Länge | 111 mm |
Höhe | 180 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 148.5 mm |
Lager | GE45-KRR-B |
Gehäuse | GG.CJT09 |
Dynamische Belastung | 34500 N |
Statische Belastung | 20400 N |