Eriks
INA

INA Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Exzenterring-Befestigung RCJT40-XL-FA164

  • ERIKS:14191612
  • Hersteller:000486868-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 431.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 466.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RCJT
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
40 mm
Dynamische Belastung
32500 N
Statische Belastung
19800 N