Eriks
INA

INA Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Exzenterring-Befestigung RCJT35-XL-N-FA125

  • ERIKS:11835489
  • Hersteller:96286650000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 105.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 114.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RCJT
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Wellendurchmesser
35 mm
Länge
92 mm
Höhe
155 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
130 mm
Lager
GE35-KRR-B-FA125.5
Gehäuse
GG.CJT07-N-FA125.1
Dynamische Belastung
25500 N
Statische Belastung
15300 N