Eriks
INA

INA Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Exzenterring-Befestigung RCJT30-XL-N-FA125-I

  • ERIKS:24027416
  • Hersteller:0096281260000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 82.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 88.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RCJT
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Wellendurchmesser
30 mm
Länge
80 mm
Höhe
142 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
116.5 mm