CHF 67.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 73.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RCJT |
Gehäusetyp | Oval |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Länge | 61 mm |
Höhe | 112 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 90 mm |
Lager | GE20-KRR-B-FA125.5 |
Gehäuse | GG.CJT04-N-FA125.1 |
Dynamische Belastung | 13600 N |
Statische Belastung | 6600 N |