Eriks
INA

INA Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Exzenterring-Befestigung RCJT20-XL-N

  • ERIKS:11670110
  • Hersteller:96441480000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 53.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 57.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RCJT
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
20 mm
Länge
61 mm
Höhe
112 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
90 mm
Lager
GE20-XL-KRR-B
Gehäuse
CJT04
Dynamische Belastung
13600 N
Statische Belastung
6600 N
Alternativen

CHF 48.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 52.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026