Eriks
INA

INA Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Exzenterring-Befestigung RCJT17-XL

  • ERIKS:11670109
  • Hersteller:8308360000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 52.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 57.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RCJT
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
17 mm
Länge
57 mm
Höhe
99 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
76.5 mm
Lager
GE17-XL-KRR-B
Gehäuse
CJT03
Dynamische Belastung
10100 N
Statische Belastung
4750 N