INA

INA Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Exzenterring-Befestigung RAT40-XL

  • ERIKS:11670073
  • Hersteller:8281060000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 70.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 76.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RAT
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Stahlblech
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
40 mm
Länge
100 mm
Höhe
151 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
119 mm
Lager
RAE40-XL-NPP-B
Gehäuse
FLAN80-MST
Dynamische Belastung
34500 N
Statische Belastung
19800 N