CHF 58.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 63.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RAT |
Gehäusetyp | Oval |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahlblech |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 35 mm |
Länge | 93.7 mm |
Höhe | 123 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 100 mm |
Lager | RAE35-XL-NPP-B |
Gehäuse | FLAN72-MST |
Dynamische Belastung | 27500 N |
Statische Belastung | 15300 N |