CHF 39.79/ Stückexkl. MwSt
CHF 43.01inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RAT |
Gehäusetyp | Oval |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahlblech |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 25 mm |
Länge | 71 mm |
Höhe | 95.2 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 76.2 mm |
Lager | RAE25-XL-NPP-B |
Gehäuse | FLAN52-MST |
Dynamische Belastung | 14000 N |
Statische Belastung | 7800 N |