Eriks
INA

INA Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Exzenterring-Befestigung RAT20-XL

  • ERIKS:11670069
  • Hersteller:8280680000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 37.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 40.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RAT
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Stahlblech
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
20 mm
Länge
66 mm
Höhe
90.5 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
71.5 mm
Lager
RAE20-XL-NPP-B
Gehäuse
FLAN47-MST
Dynamische Belastung
13600 N
Statische Belastung
6600 N