INA

INA Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Exzenterring-Befestigung RAT17-XL

  • ERIKS:11670068
  • Hersteller:8280410000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 34.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RAT
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Stahlblech
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
17 mm
Länge
58.7 mm
Höhe
81 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
63.5 mm
Lager
RAE17-XL-NPP-B
Gehäuse
FLAN40-MST
Dynamische Belastung
9800 N
Statische Belastung
4750 N