CHF 36.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 39.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RALT |
Gehäusetyp | Oval |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahlblech |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Länge | 58.7 mm |
Höhe | 81 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 63.5 mm |
Lager | RALE20-XL-NPP-B |
Gehäuse | FLAN42-LST-FA125 |