INA

INA Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Exzenterring-Befestigung PCSTK40-XL

  • ERIKS:13017677
  • Hersteller:PCSTK40
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 184.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 199.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
PCSTK
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Kunststoff
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
40 mm
Dynamische Belastung
32500 N
Statische Belastung
19800 N