INA

INA Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Exzenterring-Befestigung PCJT55-XL

  • ERIKS:23196089
  • Hersteller:PCJT55
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 144.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 156.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
PCJT
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
55 mm
Länge
134 mm
Höhe
222 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
184 mm
Lager
GRAE55-XL-NPP-B
Gehäuse
CJT11
Dynamische Belastung
46000 N
Statische Belastung
29000 N