CHF 136.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 147.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | PCJT |
Gehäusetyp | Oval |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Wellendurchmesser | 50 mm |
Länge | 116 mm |
Höhe | 190 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 157 mm |
Lager | GRAE50-NPP-B-FA125.5 |
Gehäuse | GG.CJT10-N-FA125.1 |
Dynamische Belastung | 37500 N |
Statische Belastung | 23200 N |