CHF 102.41/ Stückexkl. MwSt
CHF 110.71inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | PCJT |
Gehäusetyp | Oval |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 50 mm |
Länge | 116 mm |
Höhe | 190 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 157 mm |
Lager | GRAE50-XL-NPP-B |
Gehäuse | CJT10 |
Dynamische Belastung | 37500 N |
Statische Belastung | 23200 N |