Eriks
INA

INA Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Exzenterring-Befestigung PCJT40-XL-N-FA125

  • ERIKS:11669968
  • Hersteller:96286730000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 112.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 121.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
PCJT
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Wellendurchmesser
40 mm
Länge
105 mm
Höhe
172 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
143.5 mm
Lager
GRAE40-NPP-B-FA125.5
Gehäuse
GG.CJT08-N-FA125.1
Dynamische Belastung
32500 N
Statische Belastung
19800 N