Eriks
INA

INA Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Exzenterring-Befestigung PCJT40-TV-FA125.5

  • ERIKS:11835360
  • Hersteller:573401370000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 129.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 139.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
PCJT
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Kunststoff
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Wellendurchmesser
40 mm
Länge
100 mm
Höhe
176 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
144 mm
Lager
GRAE40-NPP-B-FA107/125.5
Gehäuse
GEH.CJT08-TV
Dynamische Belastung
34500 N
Statische Belastung
19800 N