CHF 72.88/ Stückexkl. MwSt
CHF 78.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | PCJT |
Gehäusetyp | Oval |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 35 mm |
Länge | 92 mm |
Höhe | 155 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 130 mm |
Lager | GRAE35-XL-NPP-B |
Gehäuse | CJT07 |
Dynamische Belastung | 27500 N |
Statische Belastung | 15300 N |
CHF 64.59/ Stückexkl. MwSt
CHF 69.82inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026