Eriks
INA

INA Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Exzenterring-Befestigung PCJT30-XL-N-FA125-I

  • ERIKS:23196136
  • Hersteller:PCJT30-N-FA125
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 83.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 89.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
PCJT
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Wellendurchmesser
30 mm
Länge
80 mm
Höhe
142 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
116.5 mm
Lager
GRAE30-NPP-B-FA125.5
Gehäuse
GG.CJT06-N-FA125.1