CHF 93.66/ Stückexkl. MwSt
CHF 101.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | PCJT |
Gehäusetyp | Oval |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |
Material Gehäuse | Kunststoff |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Wellendurchmesser | 30 mm |
Länge | 80 mm |
Höhe | 148 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 117 mm |
Lager | GRAE30-NPP-B-FA107/125.5 |
Gehäuse | GEH.CJT06-TV |
Dynamische Belastung | 17100 N |
Statische Belastung | 9200 N |