CHF 70.16/ Stückexkl. MwSt
CHF 75.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | PCJT |
Gehäusetyp | Oval |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Wellendurchmesser | 25 mm |
Länge | 70 mm |
Höhe | 124 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 99 mm |
Lager | GRAE25-NPP-B-FA125.5 |
Gehäuse | GG.CJT05-N-FA125.1 |
Dynamische Belastung | 14900 N |
Statische Belastung | 7800 N |