CHF 73.36/ Stückexkl. MwSt
CHF 79.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | PCJT |
Gehäusetyp | Oval |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |
Material Gehäuse | Kunststoff |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Länge | 63.8 mm |
Höhe | 114 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 90 mm |
Lager | GRAE20-NPP-B-FA107/125.5 |
Gehäuse | GEH.CJT04-TV |
Dynamische Belastung | 13600 N |
Statische Belastung | 6600 N |