CHF 43.93/ Stückexkl. MwSt
CHF 47.49inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | PCJT |
Gehäusetyp | Oval |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 17 mm |
Länge | 57 mm |
Höhe | 99 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 76.5 mm |
Lager | GRAE17-XL-NPP-B |
Gehäuse | CJT03 |
Dynamische Belastung | 9800 N |
Statische Belastung | 4750 N |