INA

INA Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Exzenterring-Befestigung PCJT12-XL

  • ERIKS:11669964
  • Hersteller:8533990000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 43.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 47.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
PCJT
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
12 mm
Länge
57 mm
Höhe
99 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
76.5 mm
Lager
GRAE12-XL-NPP-B
Gehäuse
CJT03
Dynamische Belastung
9800 N
Statische Belastung
4750 N