INA

INA Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Exzenterring-Befestigung PCFT50-XL-I

  • ERIKS:11669954
  • Hersteller:8316460000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 101.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 110.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
PCFT
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
50 mm
Länge
116 mm
Höhe
190 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
157 mm
Lager
GRAE50-NPP-B
Gehäuse
CFT10