INA

INA Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Exzenterring-Befestigung PCFT35-XL

  • ERIKS:11669951
  • Hersteller:PCFT35
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 72.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 78.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
PCFT
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
35 mm
Länge
92 mm
Höhe
155 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
130 mm
Lager
GRAE35-XL-NPP-B
Gehäuse
CFT07
Dynamische Belastung
25500 N
Statische Belastung
15300 N