INA

INA Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Exzenterring-Befestigung PCFT30-XL

  • ERIKS:11669950
  • Hersteller:8315810000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 61.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 66.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
PCFT
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
30 mm
Länge
80 mm
Höhe
142 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
116.5 mm
Lager
GRAE30-XL-NPP-B
Gehäuse
CFT06
Dynamische Belastung
19500 N
Statische Belastung
11300 N