INA

INA Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Exzenterring-Befestigung PCFT25-XL

  • ERIKS:23196053
  • Hersteller:PCFT25
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 52.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 56.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
PCFT
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
25 mm
Länge
70 mm
Höhe
124 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
99 mm
Lager
GRAE25-XL-NPP-B
Gehäuse
CFT05
Dynamische Belastung
14900 N
Statische Belastung
7800 N