INA

INA Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Exzenterring-Befestigung PCFT20-XL

  • ERIKS:11669949
  • Hersteller:8314170000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 46.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 49.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
PCFT
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
20 mm
Länge
61 mm
Höhe
112 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
90 mm
Lager
GRAE20-XL-NPP-B
Gehäuse
CFT04
Dynamische Belastung
13600 N
Statische Belastung
6600 N