Eriks
INA

INA Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Exzenterring-Befestigung LCJT45-XL-I

  • ERIKS:23524609
  • Hersteller:0008578310000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 120.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 130.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
LCJT
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
45 mm
Länge
111 mm
Höhe
180 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
148.5 mm
Lager
GE45-KLL-B
Gehäuse
CJT09