Eriks
INA

INA Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Exzenterring-Befestigung LCJT40-XL-N

  • ERIKS:11669860
  • Hersteller:8578070000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 111.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 120.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
LCJT
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
40 mm
Länge
105 mm
Höhe
172 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
143.5 mm
Lager
GE40-XL-KLL-B
Gehäuse
CJT08
Dynamische Belastung
32500 N
Statische Belastung
19800 N