Eriks
INA

INA Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Exzenterring-Befestigung LCJT35-XL-N

  • ERIKS:11669859
  • Hersteller:8577930000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 97.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 105.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
LCJT
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
35 mm
Länge
92 mm
Höhe
155 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
130 mm
Lager
GE35-XL-KLL-B
Gehäuse
CJT07
Dynamische Belastung
27500 N
Statische Belastung
15300 N