Eriks
INA

INA Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Exzenterring-Befestigung LCJT30-XL-N

  • ERIKS:11669858
  • Hersteller:LCJT30-XL-N
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 83.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 89.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
LCJT
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
30 mm
Länge
80 mm
Höhe
142 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
116.5 mm
Lager
GE30-XL-KLL-B
Gehäuse
CJT06
Dynamische Belastung
20700 N
Statische Belastung
11300 N