Eriks
INA

INA Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Exzenterring-Befestigung LCJT25-XL-N-SML

  • ERIKS:23524605
  • Hersteller:0008577690319
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 61.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 66.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
LCJT
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
25 mm
Länge
70 mm
Höhe
124 mm
Dynamische Belastung
14000 N
Statische Belastung
7800 N