CHF 61.88/ Stückexkl. MwSt
CHF 66.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | LCJT |
Gehäusetyp | Oval |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 25 mm |
Länge | 70 mm |
Höhe | 124 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 99 mm |
Lager | GE25-XL-KLL-B |
Gehäuse | CJT05 |
Dynamische Belastung | 14000 N |
Statische Belastung | 7800 N |