INA

INA Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Exzenterring-Befestigung GLCTE40-XL

  • ERIKS:23196151
  • Hersteller:GLCTE40
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GLCTE
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
40 mm
Länge
100 mm
Höhe
150 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
119 mm
Lager
GRAE40-XL-NPP-B
Gehäuse
GLCTE08
Dynamische Belastung
34500 N
Statische Belastung
19800 N