CHF 139.23/ Stückexkl. MwSt
CHF 150.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | GLCTE |
Gehäusetyp | Oval |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |
Material Gehäuse | Kunststoff |
Material Lager | Lagerstahl |
Beschichtung Gehäuse | Corrotect® |
Wellendurchmesser | 40 mm |
Länge | 100 mm |
Höhe | 150 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 119 mm |
Lager | GRAE40-NPP-B-FA107/125.5 |
Gehäuse | GEH.GLCTE08-TV |
Dynamische Belastung | 34500 N |
Statische Belastung | 19800 N |