Eriks
INA

INA Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Exzenterring-Befestigung GLCTE35-TV-FA125.5

  • ERIKS:24026439
  • Hersteller:0574655090000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 106.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 114.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GLCTE
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Kunststoff
Material Lager
Lagerstahl
Beschichtung Gehäuse
Corrotect®
Wellendurchmesser
35 mm
Länge
94 mm
Höhe
126 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
100 mm
Lager
GRAE35-NPP-B-FA107/125.5
Gehäuse
GEH.GLCTE07-TV
Dynamische Belastung
22500 N
Statische Belastung
12500 N