CHF 61.66/ Stückexkl. MwSt
CHF 66.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | GLCTE |
Gehäusetyp | Oval |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 30 mm |
Länge | 84 mm |
Höhe | 112.5 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 90.5 mm |
Lager | GRAE30-XL-NPP-B |
Gehäuse | GLCTE06 |
Dynamische Belastung | 19500 N |
Statische Belastung | 11300 N |