INA

INA Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Exzenterring-Befestigung GLCTE30-FA125-I

  • ERIKS:11833895
  • Hersteller:006994547-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 74.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 80.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GLCTE
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Beschichtung Gehäuse
Corrotect®
Wellendurchmesser
30 mm
Länge
84 mm
Höhe
112.5 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
90.5 mm