INA

INA Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Exzenterring-Befestigung GLCTE20-TV-FA125.5

  • ERIKS:11833889
  • Hersteller:057465290-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 71.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 76.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GLCTE
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Kunststoff
Material Lager
Lagerstahl
Beschichtung Gehäuse
Corrotect®
Wellendurchmesser
20 mm
Länge
66.5 mm
Höhe
90.5 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
71.4 mm
Lager
GRAE20-NPP-B-FA107/125.5
Gehäuse
GEH.GLCTE04-TV
Dynamische Belastung
13600 N
Statische Belastung
6600 N