CHF 61.97/ Stückexkl. MwSt
CHF 66.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | GLCTE |
Gehäusetyp | Oval |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Beschichtung Gehäuse | Corrotect® |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Länge | 66.5 mm |
Höhe | 90.5 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 71.4 mm |
Dynamische Belastung | 13600 N |
Statische Belastung | 6600 N |