Eriks
INA

INA Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Exzenterring-Befestigung GLCTE15-XL-FA125.8

  • ERIKS:11833887
  • Hersteller:005851823-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 47.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 51.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GLCTE
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Beschichtung Gehäuse
Corrotect®
Wellendurchmesser
15 mm
Länge
58.7 mm
Höhe
81 mm
Dynamische Belastung
9800 N
Statische Belastung
4750 N