INA

INA Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Exzenterring-Befestigung GLCTE12-XL

  • ERIKS:11669892
  • Hersteller:8313010000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 43.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 47.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GLCTE
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
12 mm
Länge
58.7 mm
Höhe
81 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
63.5 mm
Lager
GRAE12-XL-NPP-B
Gehäuse
GLCTE03
Dynamische Belastung
9800 N
Statische Belastung
4750 N