CHF 81.78/ Stückexkl. MwSt
CHF 88.40inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | FLCTE |
Gehäusetyp | Oval |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 40 mm |
Länge | 100 mm |
Höhe | 150 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 119 mm |
Lager | RAE40-XL-NPP-B |
Gehäuse | LCTE08 |
Dynamische Belastung | 32500 N |
Statische Belastung | 19800 N |