INA

INA Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Exzenterring-Befestigung FLCTE30-XL

  • ERIKS:23195809
  • Hersteller:FLCTE30
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 59.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 64.20inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
FLCTE
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
30 mm
Länge
84 mm
Höhe
112.5 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
90.5 mm
Lager
RAE30-XL-NPP-B
Gehäuse
LCTE06
Dynamische Belastung
20700 N
Statische Belastung
11300 N