CHF 45.34/ Stückexkl. MwSt
CHF 49.01inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | FLCTE |
Gehäusetyp | Oval |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Länge | 66.5 mm |
Höhe | 90.5 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 71.4 mm |
Lager | RAE20-XL-NPP-B |
Gehäuse | LCTE04 |
Dynamische Belastung | 13600 N |
Statische Belastung | 6600 N |